Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht Widerstand 100MΩ ±5% / 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dickschicht Widerstand 100MΩ ±5% / 5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1469490
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469490
EAN/GTIN:
     5056279068819
Suchbegriffe:
1469490
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 100MΩ
Leistung = 5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = RSAHV
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100MΩ
Leistung:
5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
RSAHV
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.