Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 1-polig 100A Stecker, Axialschraube für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1469252
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120012651
EAN/GTIN:
     5059039129256
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 100A
Gender = Stecker
Serie = Han
Typ = Axialschraube
Kontakt-Format = 1P
Betriebsspannung = 400 V
Anzahl der Kontakte = 1
Minimale Drahtgröße mm2 = 16mm²

Kompakter Steckverbinder auf Basis der Größe 3 A mit einer Strombelastbarkeit von 100 A Platzsparende Bauweise aufgrund einer abgewinkelten Kombination zweier Stecker Stecker und Buchsenkontakt mit IP20-Schutz gemäß IEC 60 529 Die axiale Terminierungstechnologie mit Schraubsicherung ermöglicht eine Verkabelung vor Ort ohne erforderliche Spezialwerkzeuge 16 Kodieroptionen mit separaten Kodierstiften
Weitere Informationen:
Nennstrom:
100A
Gender:
Stecker
Serie:
Han
Typ:
Axialschraube
Kontakt-Format:
1P
Betriebsspannung:
400 V
Anzahl der Kontakte:
1
Minimale Drahtgröße mm2:
16mm²
Weitere Suchbegriffe: 1469252, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120012651, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,18424*
€ 26,65424*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,00*
€ 28,53*
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 29,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,73*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.