Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 4Mbit/s Controller-IC I2C, I2S, SPI, UART, USB 3.0 Single 121-Pin (1,8 bis 3,3 V), BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1469178
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3014-BZXI
EAN/GTIN:
     5059040032866
Suchbegriffe:
1469178
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 4Mbit/s
Unterstützte Protokolle = I2C, I2S, SPI, UART, USB 3.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 bis 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 121
Abmessungen = 10 x 10 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 10mm

Die Cypress Semiconductor CyUSB3014-Serie ist ein superschneller Peripheriecontroller mit integrierten und flexiblen Funktionen. Es verfügt über eine vollständig konfigurierbare, parallele, allgemein programmierbare Schnittstelle namens GPIF II, die mit jedem Prozessor, ASIC oder FPGA verbunden werden kann. Er bietet einfache und klebefreie Konnektivität mit gängigen Schnittstellen wie asynchronem SRAM, asynchronen und synchronen Adressdaten-Multiplex-Schnittstellen und parallelem ATA.Vollständig zugängliche 32-Bit-CPU Extrem niedriger Energieverbrauch im Core-Abschaltmodus Unabhängige Leistungsbereiche für Kern und E/A Programmierbares 100-MHz-GPIF II ermöglicht die Konnektivität mit einer Vielzahl von externen Geräten
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
4Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
I2C, I2S, SPI, UART, USB 3.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 bis 3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
121
Abmessungen:
10 x 10 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.