| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468974 Herst.-Nr.: UMFT600A-B EAN/GTIN: 5059045698524 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = FT60x Kit-Name = Bridge Evaluation Board
Die Evaluierungs-/Entwicklungsmodule UMFT60xA und UMFT60xX enthalten jeweils HSMC/FMC(LPC)-Anschlüsse, um den USB-3.0-Super-Speed-IC FT600/FT601 von FTDI mit externer Hardware zu verbinden. Die Serie ermöglicht es, einen FIFO-Bus mit einem USB3.0-Host zu verbinden und die Funktionalität des FT600/FT601 zu bewerten. Als Tochterkarte muss das UMFT60xx mit einem FIFO-Masterboard arbeiten, das entweder über einen FMC- oder HSMC-Anschluss verfügt.Unterstützung für USB-3.0-SuperSpeed4 EIN-Kanäle und 4 AUS-Kanäle auf FIFO-Bus-KonnektivitätUSB-Gerät der Herstellerklasse mit D3xx-Treiberunterstützung auf UMFT600x/UMFT601X für generische, schnelle Anwendungen mit hohem Volumen, wie die Datenprotokollierung und BildübertragungDas USB-Gerät der UVC-Klasse vereinfacht Bildanwendungen, die von UMFT602x unterstützt werden4 EIN-Kanäle und 4 AUS-Kanäle auf FIFO-Bus-Konnektivität Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | FT60x | Kit-Name: | Bridge Evaluation Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |