Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 8-bit-CPU 8bit THT 56 KB SPDIP 28-Pin 32MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468938
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18857-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040207974
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = 8-bit-CPU
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 56 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Höhe = 3.81mm

8-bit-Mikrocontroller PIC16F1885x/1887x. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F von Microchip sind 8-Bit-MCUs, die die PIC®-Architektur von Microchip mit einer Vielzahl von Stift- und Gehäuseoptionen verbinden. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F1885x/1887xx basieren auf dem Enhanced Mid-Range-Kern von Microchip und sind die ersten mit mehreren neuen Stromsparfunktionen. Hinzugefügt wurden die Modi IDLE und DOZE sowie eine Abschaltung von Peripheriemodulen, mit der Peripheriegeräte aus dem Versorgungsteil und dem Taktbaum entfernt, um Verluste zu verhindern. Darüber hinaus sind diese Geräte die ersten PIC-MCUs von Microchip, die mit einem Analog/Digital-Wandler mit Rechenfähigkeiten (ADC2) ausgestattet sind. Funktionen wie Kumulieren, Durchschnitt berechnen und Tiefpassfilter werden von der ADC-Hardware anstelle der MCU-Software durchgeführt, um den CPU in den Ruhezustand versetzen oder für andere Aufgaben nutzen zu können. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator 25 oder 36 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Konfigurierbarer Zeitgeber für das Einschalten (PWRTE) Brown-Out Reset (BOR) und Low-Power Brown-Out Reset (LPBOR) Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Peripheral Pin Select (PPS). Stromsparfunktionen. Peripheral Module Disable (PMD) – Möglichkeit, ungenutzte Peripheriegeräte abzuschalten, um den Stromverbrauch zu minimieren Stromsparmodi SLEEP, IDLE und DOZE Standby-Modus: 50 nA @ 1,8 V (typisch) Watchdog-Zeitgeber: 500 nA @ 1,8 V (typisch) Sekundärer Oszillator: 500 nA @ 32 kHz Betriebsstrom: 8 μA @ 32 kHz, 1,8 V (typisch). Peripheriefunktionen. 10-bit-Analog/Digital-Wandler mit Rechenfähigkeiten (ADC2) – PIC16F18855 25 Kanäle, PIC16F18875 36 Kanäle 5-Bit-D/A-Wandler (DAC) Zwei Komparatoren (COMP) Spannungsreferenz Vier konfigurierbare Logikzellen (CLC) Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG): Fünf Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei 10-bit-Zeitgeber Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) Zwei Signalmessungszeitgeber (SMT) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) EUSART, RS-232, RS-485, LIN-kompatible Schnittstellen Zwei SPI-Schnittstellen Zwei I2C, SMBus, PMBus™-kompatible Schnittstellen Datensignal-Modulator (DSM) Drei 8-Bit-Zeitgeber mit Hardwaregrenzwertzeitgeber (HLT) Vier 16-bit-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
8-bit-CPU
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
56 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Höhe:
3.81mm
Weitere Suchbegriffe: 1468938, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18857ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.