Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMQ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 18.5mm x 41.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468544
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ250ELL103MM40S
EAN/GTIN:
     5059041338097
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.5 (Dia.) x 41.5mm
Höhe = 41.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.34%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.5 (Dia.) x 41.5mm
Höhe:
41.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.34%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1468544, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMQ250ELL103MM40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111214
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.