Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMQ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 10.5mm x 21.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468532
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ500ELL471MJ20S
EAN/GTIN:
     5059041260534
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 21.5mm
Höhe = 21.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 21.5mm
Höhe:
21.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 470µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1468532, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMQ500ELL471MJ20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111475
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.