Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMQ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 50V dc, Ø 5.5mm x 12.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468526
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ500ELL2R2ME11D
EAN/GTIN:
     5059041640664
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 4 μA
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
4 μA
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1468526, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMQ500ELL2R2ME11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.