Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMQ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 50V dc, Ø 6.8mm x 12.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468502
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ500ELL680MF11D
EAN/GTIN:
     5059041613927
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.8 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Serie = SMQmA eff.
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.8 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Serie:
SMQmA eff.
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 50v, alu elko, elko 68µf, 1468502, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMQ500ELL680MF11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.