Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMQ, THT Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 100V dc, Ø 16.5mm x 26.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468448
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     ESMQ101ELL471ML25S
EAN/GTIN:
     5059041644150
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 470uf
elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 16.5 (Dia.) x 26.5mm
Höhe = 26.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.08%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
16.5 (Dia.) x 26.5mm
Höhe:
26.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.08%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v, 1468448, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, ESMQ101ELL471ML25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,19*
€ 110,8961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,87*
€ 96,2353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701290
ab € 152,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.