Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMQ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 50V dc, Ø 18.5mm x 37mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468442
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMQ500ELL332MMP1S
EAN/GTIN:
     5059041611930
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.5 (Dia.) x 37mm
Höhe = 37mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.16%

Verkleinert von aktueller Standard-SMG-SerieLebensdauer: 2000 Stunden bei +85 ℃Nicht-lösemittelbeständiger TypRoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.5 (Dia.) x 37mm
Höhe:
37mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 3300µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1468442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMQ500ELL332MMP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,18*
€ 245,3542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,81*
€ 190,1739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,67*
€ 181,6773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,80*
€ 162,792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,91*
€ 152,2129
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701261
ab € 111,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.