| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1468346 Herst.-Nr.: 1468346 EAN/GTIN: 5056279067096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 3 Raster = 5.08mm Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = Durchsteckmontage Gender = Stecker Anschlussart = Schrauben Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock Nennstrom = 10A Gehäuseausrichtung = Vertikal Farbe = Grün Betriebsspannung = 300 V Serie = CTB0509 Breite = 8.3mm
2–12-poliger doppelterVerriegelungsmechanismus für erhöhte Festigkeit4–12 massive Blockenden stapelbarGeformt aus grünem schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0Professionelle Steigklemmen0. 13-1. 31 mm2 (26–16 AWG)Geführte StiftausrichtungUnverlierbare SchraubecRUus-zugelassen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 3 | Raster: | 5.08mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gender: | Stecker | Anschlussart: | Schrauben | Typ: | Leiterplatten-Anschlussklemmenblock | Nennstrom: | 10A | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Farbe: | Grün | Betriebsspannung: | 300 V | Serie: | CTB0509 | Breite: | 8.3mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, rs pro stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 3 polig, 1468346, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, CTB05093, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |