Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Stecker Vertikal, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 10.16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Stecker Vertikal, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 10.16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1468335
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468335
EAN/GTIN:
     5056279066990
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 10.16mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 52A
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 750 V
Serie = CTBP77VP
Breite = 18.7mm

2- und 3-poliger doppelter Verriegelungsmechanismus für erhöhte FestigkeitSelbstsichernde SchraubenGeformt aus grünem schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0Professionelle Steigklemmen10 mm2 (20–6 AWG)UL- und VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
10.16mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
52A
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
750 V
Serie:
CTBP77VP
Breite:
18.7mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, leiterplattenklemme, rs pro leiterplattensteckverbinder, 1468335, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, CTBP77VP2, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.