Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468281
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468281
EAN/GTIN:
     5056279066501
Suchbegriffe:
1468281
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 510Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Wickel
Serie = RSAWW
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Betriebstemperatur min. = +25°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
510Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Wickel
Serie:
RSAWW
Temperaturkoeffizient:
±20ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.