Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468269
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468269
EAN/GTIN:
     5056279066396
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 82Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Wickel
Serie = RSAWW
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Betriebstemperatur min. = +25°C

Der RSAWW wird als wirtschaftliche Widerstand-Serie aus Silikon-Keramik mit Schutzlackierung angeboten. Der RSAWW wurde mit einer vollständig geschweißten Baugruppe hergestellt, was für ausgezeichnete Widerstand gegen Thermoschock sorgt und ihn damit ideal für eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen macht. Die langlebigen aber wirtschaftlichen RASWW-Widerstände sind in 5 Größen bis zu 10 Watt erhältlich.
Weitere Informationen:
Widerstand:
82Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Wickel
Serie:
RSAWW
Temperaturkoeffizient:
±20ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Weitere Suchbegriffe: 1468269, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSAWW182R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.