Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 5mm 11.4mm Blau, Rot EPDM Übertragung 20 bar für Schweißen x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 5mm 11.4mm Blau, Rot EPDM Übertragung 20 bar für Schweißen x 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-1467755
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467755
EAN/GTIN:
     5056279066136
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch 10mmx25m
gummischlauch
gummischlauch innendurchmesser 5mm
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 11.4mm
Material = EPDM
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Schweißen
Erfüllte Normen = ISO 3821
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Blau, Rot
Länge = 25m
Obermaterial = EPDM

Flexibler Doppelschlauch für Acetylen und Sauerstoff. Die speziell konstruierte Trennnut ermöglicht eine einfache Trennung zur Montage an Gasflasche oder Schweißzange. Für den industriellen Einsatz in mobilen und stationären autogenen Schweißanlagen zum Transport von Acetylen und Sauerstoff. Normalerweise mit Schlauchschellen und speziellen Messingbeschlägen montiert
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
11.4mm
Material:
EPDM
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Schweißen
Erfüllte Normen:
ISO 3821
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Blau, Rot
Länge:
25m
Obermaterial:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: 1467755, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 2820505000, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.