Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 19.1mm 28.6mm Grau NBR, PVC Übertragung 20 bar für Lebensmittel x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 19.1mm 28.6mm Grau NBR, PVC Übertragung 20 bar für Lebensmittel x 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-1467745
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467745
EAN/GTIN:
     5056279066037
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 19.1mm
Außendurchmesser = 28.6mm
Material = NBR, PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Grau
Länge = 25m
Obermaterial = NBR, PVC

Grauer, glatter, flexibler Schlauch mit BFR-zugelassener Innengummischicht. Für warme und kalte Getränke beispielsweise Bier, Wein, Fruchtsaft und Milch. Innere und äußere Oberflächen beständig gegen pflanzliche und tierische Öle. Es wird empfohlen, neue Schläuche vor Gebrauch mit 5-%-Soda-Lösung zu spülen. Eine Spülung nach Gebrauch wird ebenfalls empfohlen. Normalerweise mit rostfreien Anschlüssen oder Schlauchschellen montieren.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
19.1mm
Außendurchmesser:
28.6mm
Material:
NBR, PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Grau
Länge:
25m
Obermaterial:
NBR, PVC
Weitere Suchbegriffe: gummischlauch 10mmx25m, milchschlauch, gummischlauch pn20, 1467745, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 8021019000, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.