| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1467341 Herst.-Nr.: 1467341 EAN/GTIN: 5056279065597 |
| |
|
| | |
| Feilentyp = Werkstattfeile Hieb Typ = Schrupp, Raspelausschnitt Länge = 250mm
RS PRO Halbrund Bastard Raspel. Mit den halbrunden Raspeln unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, einer Reihe Durable Raspelfeilen, die ideal zum Entgraten von Holz zwischen den Schneidestufen einer Säge und Sandpapier sind. Dieses vielseitige Handwerkzeug besteht aus robustem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und verfügt über einen Bastard-, Raspelschnitt. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomischer, weicher Griff für verbesserte Kontrolle und Komfort Aus Durable Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Erhältlich in 200 mm, 250 mm und 300 mm Eine halbrunde Ausführung, ideal zum Entgraten von konkaven Oberflächen Schnurrbart zum Rapid Entgraten und Entfernen des Materials Kompatibel mit RS PRO. Häufige Anwendungen. Raspelhandwerkzeuge sind ideal für die Holzbearbeitung aufgrund ihrer Grobigkeit, die es ihnen ermöglicht, Holz schnell und einfach zu entgraten. Raspen werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Werkstätten Zimmereiarbeiten Sculpting. Was ist ein Raspel?. Eine Raspel ist eine grobe Art von Handfeile, die entwickelt wurde, um überschüssiges Holz schnell zu entgraten und zu entfernen. Die Raspelzähne sind meist grober, um das Holz schneller schneiden und formen zu können faster. Halbrunde Raspeln eignen sich ideal zum Formen konkaver und konvexer Oberflächen.. Gibt es andere Größen?. RS PRO Raspelhandwerkzeuge sind in verschiedenen Größen erhältlich, darunter: ; 1467342 1467342 - 12 Zoll ; 1467341 1467341 - 10 Zoll ; 1611508 1611508 - 8 Zoll. Wie groß ist die Raspel?. Die Grobheit der Raspel bezieht sich auf die Zähne oder die Sorte, die Bastard, Zweitschnitt und glatt sein können. In diesem Fall ist die Note Bastard. Welche anderen Arten von Raspeln gibt es?. Raspen sind wie Akten in verschiedenen Formen erhältlich, um eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Die folgenden Raspeln sind d Weitere Informationen: | | Feilentyp: | Werkstattfeile | Hieb Typ: | Schrupp, Raspelausschnitt | Länge: | 250mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1467341, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J68110RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files |
| | |
| |