Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467306
EAN/GTIN:
     5056279065269
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
rs pro feilensatz
feilensatz
Feilentyp = Werkstattfeilensatz
Länge = 200mm
Stückzahl = 4

RS PRO 4-teiliger Techniker-Aktensatz, 8 Zoll Dieses Durable 4-teilige Aktenset von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO ist ein unentbehrliches Handwerkzeug für die Durchführung einer Reihe von Aufgaben wie Schärfen, Entgraten und Glätten. Das Set besteht aus vier verschiedenen Dateien (Hand, flach, halbrund und rund), die für eine Vielzahl von Aufgaben in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Der RS PRO 4-teilige 8-Zoll-Techniker-Aktensatz ist ideal zum Feilen von konkaven und flachen Oberflächen und hat eine hohe Abtragsrate. Jede Datei verfügt über einen ergonomischen Griff mit weichem Griff und einem Aufhängeloch für mehr Komfort, Kontrolle und einfache Aufbewahrung. Das Set wird außerdem mit einer praktischen Tragetasche für sichere Aufbewahrung und Schutz geliefert. Eigenschaften und Vorteile • Vielfalt hochwertiger Dateien, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet sind • Ergonomischer Griff mit weichem Griff für gleichbleibende Kontrolle und Komfort • Handliche Tragetasche für sichere Aufbewahrung • Aus Kohlenstoffstahl hergestellt • Doppelschnittige Oberflächen, Kanten und spitz zulaufende Spitze Häufige Anwendungen Engineers Dateien eignen sich für eine Reihe von Aufgaben wie Entgraten, Glätten, Formen und mehr. Sie eignen sich ideal für Anwendungen wie: • Holzarbeit • Metallarbeiten • Kfz • Schweißgeräte • Industrie Welche Dateien sind enthalten? • Hand • Flach • Halbrund • Rund Wie groß sind die Dateien? Der RS PRO 4-teilige 8-Zoll-Satz enthält Dateien mit einer zweiten Schnittgröbigkeit. Was ist der zweite Schnitt? Zweiter Schnitt (auch Doppelschnitt genannt), bezieht sich auf die gröbere Sorte des Schnitts. Eine zweite Schnittdatei enthält zwei Liniensätze, die ein Kreuzmuster erzeugen und die Zähne der Datei bilden. Ein zweiter Schnitt verfügt über Zähne mit mittlerem Gewicht und eignet sich ideal zum schnellen Entfernen einer mäßigen Menge an Rohmaterial. Es gibt auch bastard Schnitt, der grobe Zähne und einzelne Schnitt kennzeichnet, der feine Zähne kennzeichnet. Was ist die richtige Technik? Aufgrund der Zahnkonstruktion auf Akten sind sie für den Einsatz mit einem Vorwärts- oder Schubhub ausgelegt, wobei stabile, gleichmäßige und lange Striche verwendet werden. Zu schnelles und aggressives Einreichen kann das Material beschädigen, mit dem du arbeitest. Gibt es andere Größen? RS PRO 4-teilige Engineer File Sets sind in verschiedenen Größen erhältlich, darunter: • 4-teiliger 6-Engineer File Set -( 1467305 ) 1467305 • 4-teiliges 8-Engineer Set -( 1467306 ) 1467306 • 4-teiliger 10 Engineer File Set -( 1467307 ) 1467307 • 4-teiliger 12 Engineer Set 1467308 ()
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeilensatz
Länge:
200mm
Stückzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 1467306, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J72R084RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,43*
€ 58,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,01*
€ 58,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,83*
€ 54,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,86*
€ 51,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,00*
€ 49,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,84*
€ 42,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.