Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0491 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466937
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0491 04 13 64
EAN/GTIN:
     5059041722438
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Steuerungsmechanismus = Standardhebel
Anschluss-Gewinde = G1/4
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = 0491
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 12 bar
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 2

Kompaktes Kugelventil zum Öffnen und Schließen von Flüssigkeitssystemen in engen Bereichen. Sehr kompakt, gute chemische Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Standardhebel
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
0491
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
12 bar
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, heizungskugelhahn messing, heizungskugelhahn, legris kugelhahn, 1466937, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Legris, 0491041364, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
486334
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.