Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Artikel-Nr.:
     108EL-1465540
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-1000F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Modell = Aegis Bio 3
Intern/Extern = Extern
Kapazität = 1 TB
Abmessungen = 84.5 x 19 x 120mm
Länge = 84.5mm
Breite = 19mm
Höhe = 120mm

Ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Daten mit den höchsten USB-3.0-Geschwindigkeiten. Geprüftes Laufwerk Aegis Fortress FIPS 140-2, zertifiziert und getestet gemäß NIST FIPS 140-2 Stufe 2. Mit einem benutzerfreundlichen Tastenfeld, das unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz ist, extrem robustem integriertem USB-3.0-Kabel sowie einer softwarefreien Einrichtung und Bedienung ermöglicht das Aegis Fortress einen einfache Zugang zu Ihrem Laufwerk mit Ihrer eigenen einzigartigen PIN.Geprüft nach FIPS 140-2 Stufe 2 Hardwarebasierte 256-bit AES-XTS-Verschlüsselung Softwarefreie Einrichtung und Bedienung Nach IP56 zertifiziert Interne Elektronik geschützt durch gehärtete Epoxidharzbeschichtung Stromversorgung über Standard-USB-Anschluss Integriertes USB-3.0-Kabel
Weitere Informationen:
Modell:
Aegis Bio 3
Intern/Extern:
Extern
Kapazität:
1 TB
Abmessungen:
84.5 x 19 x 120mm
Länge:
84.5mm
Breite:
19mm
Höhe:
120mm
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 1 tb usb 3.0, external hdd, external hdd 1tb, 1465540, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Apricorn, A253PL2561000F, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,50*
ab € 205,16*
€ 247,55*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 277,04*
€ 328,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 348,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.