Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GR1 Kettenführung, 16B, 40mm x 15mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GR1 Kettenführung, 16B, 40mm x 15mm, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1465479
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465479
EAN/GTIN:
     5056279064361
Suchbegriffe:
1465479
Mechanische Kraftübertragung
Rollenketten und Zubehör
Kettenführungen
Ketten-Typ = 16B
Breite = 40mm
Höhe = 15mm
Profil = GR1
Länge = 2m
Material = PE
Farbe = Grün

Bearbeiteter Kettenführungs-VerschleißstreifenNeu: Kettenführung 16B von RS Pro.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete VerschleißfestigkeitHohe ZugfestigkeitKein Reißen, Splittern oder Delamination bei bis zu –269 °CHohe KerbschlagzähigkeitEnergieaufnahme bei hoher BelastungsrateGeringer ReibungskoeffizientAußergewöhnliche ChemikalienbeständigkeitKeine FeuchtigkeitsaufnahmeHergestellt aus UHMW-PE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Informationen zur ProduktanwendungGefertigt als Führungsschiene für Rollenketten DIN 8187 Simplex.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B
Breite:
40mm
Höhe:
15mm
Profil:
GR1
Länge:
2m
Material:
PE
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.