Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GR1 Kettenführung, 06B, 15mm x 10mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GR1 Kettenführung, 06B, 15mm x 10mm, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1465475
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465475
EAN/GTIN:
     5056279064323
Suchbegriffe:
1465475
Mechanische Kraftübertragung
Rollenketten und Zubehör
Kettenführungen
Ketten-Typ = 06B
Breite = 15mm
Höhe = 10mm
Profil = GR1
Länge = 2m
Material = PE
Farbe = Grün

Bearbeiteter Kettenführungs-VerschleißstreifenNeu: Kettenführung 06B von RS Pro.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete VerschleißfestigkeitHohe ZugfestigkeitKein Reißen, Splittern oder Delamination bei bis zu –269 °CHohe KerbschlagzähigkeitEnergieaufnahme bei hoher BelastungsrateGeringer ReibungskoeffizientAußergewöhnliche ChemikalienbeständigkeitKeine FeuchtigkeitsaufnahmeHergestellt aus UHMW-PE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Informationen zur ProduktanwendungGefertigt als Führungsschiene für Rollenketten DIN 8187 Simplex.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B
Breite:
15mm
Höhe:
10mm
Profil:
GR1
Länge:
2m
Material:
PE
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.