Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GL1X Kettenführung, 08B, 24mm x 30mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GL1X Kettenführung, 08B, 24mm x 30mm, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1465474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465474
EAN/GTIN:
     5056279064316
Suchbegriffe:
1465474
Mechanische Kraftübertragung
Rollenketten und Zubehör
Kettenführungen
Ketten-Typ = 08B
Breite = 24mm
Höhe = 30mm
Profil = GL1X
Länge = 2m
Material = PE
Farbe = Grün

Bearbeiteter Kettenführungs-VerschleißstreifenNeu: Kettenführung 08B von RS Pro.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete VerschleißfestigkeitHohe ZugfestigkeitKein Reißen, Splittern oder Delamination bei bis zu –269 °CHohe KerbschlagzähigkeitEnergieaufnahme bei hoher BelastungsrateGeringer ReibungskoeffizientAußergewöhnliche ChemikalienbeständigkeitKeine FeuchtigkeitsaufnahmeHergestellt aus UHMW-PE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Informationen zur ProduktanwendungGefertigt als Führungsschiene für Rollenketten DIN 8187 Simplex.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B
Breite:
24mm
Höhe:
30mm
Profil:
GL1X
Länge:
2m
Material:
PE
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.