Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GL1B Kettenführung, 10B, 30mm x 35mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GL1B Kettenführung, 10B, 30mm x 35mm, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1465473
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465473
EAN/GTIN:
     5056279064309
Suchbegriffe:
1465473
Mechanische Kraftübertragung
Rollenketten und Zubehör
Kettenführungen
Ketten-Typ = 10B
Breite = 30mm
Höhe = 35mm
Profil = GL1B
Länge = 2m
Material = PE
Farbe = Grün

Bearbeiteter Kettenführungs-VerschleißstreifenNeu: Kettenführung 10B von RS Pro.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete VerschleißfestigkeitHohe ZugfestigkeitKein Reißen, Splittern oder Delamination bei bis zu –269 °CHohe KerbschlagzähigkeitEnergieaufnahme bei hoher BelastungsrateGeringer ReibungskoeffizientAußergewöhnliche ChemikalienbeständigkeitKeine FeuchtigkeitsaufnahmeHergestellt aus UHMW-PE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Informationen zur ProduktanwendungGefertigt als Führungsschiene für Rollenketten DIN 8187 Simplex.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B
Breite:
30mm
Höhe:
35mm
Profil:
GL1B
Länge:
2m
Material:
PE
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.