Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverteiler, 1 x G3/8 Buchse, 1 x G-3/8-Buchse, Aluminium eloxiert, ATEX, PED 97/23/EC


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465150
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3312 00 17
EAN/GTIN:
     5059041723701
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = G-3/8-Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Eingangsanschluss = G3/8 Buchse
Serie = 3312
Material = Aluminium eloxiert
Betriebsdruck max. = 20 bar
Ausgangsanschluss - Gewindegröße = 3/8Zoll
Betriebstemperatur max. = +80°C
Ausgangsanschluss - Gender = Buchse
Ausgangsanschluss - Standardgewinde = G
Eingangsanschluss - Gewindegröße = 3/8Zoll
Eingangsanschluss - Standardgewinde = G
Eingangsanschluss - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
G-3/8-Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Eingangsanschluss:
G3/8 Buchse
Serie:
3312
Material:
Aluminium eloxiert
Betriebsdruck max.:
20 bar
Ausgangsanschluss - Gewindegröße:
3/8Zoll
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Ausgangsanschluss - Gender:
Buchse
Ausgangsanschluss - Standardgewinde:
G
Eingangsanschluss - Gewindegröße:
3/8Zoll
Eingangsanschluss - Standardgewinde:
G
Eingangsanschluss - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Ventilverteiler, pneumatik mehrfachverteiler legris, druckluftverteiler, 1465150, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Mehrfachanschlüsse, Legris, 33120017, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Manifold Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,55*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 13,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 170,44*
€ 202,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 168,37*
€ 200,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 165,23*
€ 196,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 156,33*
€ 186,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 133,55*
€ 158,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761099
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.