Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Luxmeter, bis 1999lx, 0,01 lx, ±3 (Kalibriert auf Standard-Glühlampe (2856 K % bei +25 °C oder +77 °F)), ±5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Luxmeter, bis 1999lx, 0,01 lx, ±3 (Kalibriert auf Standard-Glühlampe (2856 K % bei +25 °C oder +77 °F)), ±5
RS PRO Luxmeter, bis 1999lx, 0,01 lx, ±3 (Kalibriert auf Standard-Glühlampe (2856 K % bei +25 °C oder +77 °F)), ±5
RS PRO Luxmeter, bis 1999lx, 0,01 lx, ±3 (Kalibriert auf Standard-Glühlampe (2856 K % bei +25 °C oder +77 °F)), ±5
RS PRO Luxmeter, bis 1999lx, 0,01 lx, ±3 (Kalibriert auf Standard-Glühlampe (2856 K % bei +25 °C oder +77 °F)), ±5
Artikel-Nr.:
     108EL-1464653
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1464653
EAN/GTIN:
     5056279062398
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtpegel max. = 1999lx
Lichtpegel min. = 9.999 fL, 9.999 cd/m²
Auflösung = 0,01 lx
Batterie-Einsatzdauer = 50 h
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 345g
Höhe = 35mm
Länge = 150mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Lichtmesser von RS ProDieses digitale Lichtmessgerät der bewährten Marke RS Pro ist eine hochwertige Lösung für Lichtmessanwendungen in allen Umgebungen. Der hochwertige Lichtsensor wird über einen langen Draht an das digitale Lesegerät angeschlossen, sodass Sie überall dort, wo Sie Ihre Messwerte ablesen, flüchtig sein können. Das digitale Lesegerät a verfügt über eine Vielzahl nützlicher Funktionen und verfügt über einen 4-stelligen LCD-Bildschirm, sodass Messungen schnell und einfach durchgeführt werden können. Dieses leichte und zuverlässige tragbare Messgerät ist ideal für Lichtmessanwendungen in fast jeder Umgebung. Es wird auch in einem Hartkoffer geliefert, um die Geräte während der Lagerung oder des Transports sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Zweifach-Anzeige, 4-stellige LCD-Anzeige. Spektrale Empfindlichkeit nahe der photopischen CIE-Kurve. Messbereiche zwischen 0,001 bis 1999 k cd/m², 0,001 bis 580,0 k fL, automatische Bereichswahl in 7 Schritten. Genaue und sofortige Reaktion. Leuchtdichtenverhältnis A/B, Abweichung % A, verschiedene Messungen für B-A und maximale Leuchtdichte. Benutzerkalibrierungsfaktor und Farbkorrekturfunktionen. Messung der akkumulierten Leuchtdichte. Max/Min/Durchschnittsfunktion. Hinterleuchtungsfunktion. Komparatorfunktion. Messwertspeicherung Datenspeicher und Lesefunktion. Datenlogger-Funktion. • USB-Schnittstelle Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmkamerageräten verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie weißes LED-Licht, Leuchtstofflampen, Metallhalogenid, Hochdruck-Natrium und Glühlampen. Die häufigsten Arten von Umgebungen, in denen Lichtmesser verwendet werden, sind: Lagerhäuser und Fabriken Kommerzielle Bürogebäude Hotels und Restaurants • Öffentliche Gebäude Schulen und andere pädagogische Gebäude Bibliotheken Museen und Kunstgalerien Krankenhäusern und andere Gebäude im Bereich Gesundheitsfürsorge Garagen und Parkplätze Stadien und Gebäude für Sport und Freizeit Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Gebäuden Gebäudesicherheit Fotografie und Video Wie wird Licht gemessen? Bei Verwendung dieses Lichtmessers werden die Lichtpegel mit der Lux-Skala und der Fußkerzenskala gemessen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Lichtpegel max.:
1999lx
Lichtpegel min.:
9.999 fL, 9.999 cd/m²
Auflösung:
0,01 lx
Batterie-Einsatzdauer:
50 h
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
345g
Höhe:
35mm
Länge:
150mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 1464653, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, TES137, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,90*
€ 467,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.