Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON CD24B3 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 29W, 254 x 254 x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COMAIR ROTRON CD24B3 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 29W, 254 x 254 x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1464410
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     CD24B3 19031573A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 29W
Tiefe = 88.9mm
Luftdurchsatz = 934.4m³/h
Geräuschpegel = 49.1dB
Lüfterdrehzahl = 1650U/min
Lagertyp = Kugel

Comair ROTRONDer Comair ROTRON Axiallüfter ist ein runder Lüfter, der für eine Dauerbetriebsdauer von 60.000h bei 40°C ausgelegt ist Der Lüfter besteht aus Aluminium-Druckguss mit Kunststoffklingen. Er bietet Schutz vor arretiertem Rotor und Verpolung. Der Lüfter hat eine elektrische Leistung von 24 V DC, 1,2 A und 29 W bei einer Drehzahl von 1650 1/min.Eigenschaften und Vorteile• Auto-Neustart-Funktion • Geringer Geräuschpegel • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 70 °C. • ÜberlastungsschutzAnwendungen• Explosionsschutz • Industrielle ElektronikZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUL-zertifiziert • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
29W
Tiefe:
88.9mm
Luftdurchsatz:
934.4m³/h
Geräuschpegel:
49.1dB
Lüfterdrehzahl:
1650U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1464410, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, CD24B319031573A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.