Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Taschenrechner, Graphisch, Batterie-Betrieb, 1 Anzeigezeile/n, 230g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463075
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-CG50-W-UH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Typ = Graphisch
Anzeigezeilen = 1
Modell = FX-CG50
Stromversorgung = Batterie
Batterie inkl. = Ja
Gewicht = 230g
Batteriegröße = CR2032
Höhe = 27mm
Länge = 200mm
Farbe = Schwarz

Der fx-CG50 erfüllt Mathematik mit Leben mit der nächsten Generation der Grafikrechnertechnologie, einschließlich hochauflösender Farbanzeige mit natürlichem Textbuch-Display, innovativer Bildplot-Funktion, die die Analyse von Bildern und Videos ermöglicht, und eine umfassende Auswahl an Grafikfunktionen. Die fx-CG50 weist die gesamte Funktionalität des fx-CG20 auf und hat 3D-Grafiken.
Weitere Informationen:
Typ:
Graphisch
Anzeigezeilen:
1
Modell:
FX-CG50
Stromversorgung:
Batterie
Batterie inkl.:
Ja
Gewicht:
230g
Batteriegröße:
CR2032
Höhe:
27mm
Länge:
200mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, 1463075, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Casio, FXCG50WUH, Office Supplies, Desk Organisation, Calculators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.