Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LVC Puffer Hex-Kanal Non-Inverting SOIC CMOS Open Drain' ESR 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460940
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC07AS14-13
EAN/GTIN:
     5059043261218
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.6 ns @ 50 pF
Abmessungen = 8.74 x 3.99 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74LVC, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.6 ns @ 50 pF
Abmessungen:
8.74 x 3.99 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 1460940, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LVC07AS1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
5
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,2318*
1 Tag
3475
5
€ 14,99*
ab € 0,0799*
€ 0,5587*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 317,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.