Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NOR, HC, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460846
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC02PW,112
EAN/GTIN:
     5059043260877
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Höhe = 0.95mm

Logikgatter Familie 74HC, Nexperia. Standard-Logikgatter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1460846, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC02PW,112, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92064*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,07209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15008*
€ 12,0786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11072*
€ 12,03176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78048*
€ 11,63877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81088*
€ 10,48495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92064*
€ 8,23556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.