Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460625
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL261-3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 5Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10mm
Tiefe = 1.27mm
Breite = 3.99mm

Digital-Isolatoren Serie IL260 / 261 5-Kanal
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
5Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10mm
Tiefe:
1.27mm
Breite:
3.99mm
Weitere Suchbegriffe: 1460625, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL2613E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,7153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.027,91*
€ 1.223,2129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 998,28*
€ 1.187,9532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 925,60*
€ 1.101,464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 907,98*
€ 1.080,4962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 871,53*
€ 1.037,1207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.