Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 1-Elem., XOR, AHC, Single Ended, 8mA, 5-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460517
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G86GW,125
EAN/GTIN:
     5059043695495
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion = XOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = AHC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Länge = 2.25mm

Produktfamilie 74AHC1G/74AHC2G, Nexperia. Einfache und zweifache Steuergatter CMOS-Eingang, CMOS-Ausgabe Betriebsspannung: 2 → 5,5 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
AHC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Länge:
2.25mm
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter ic, 1460517, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74AHC1G86GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0356*
€ 0,0561*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0815*
1
€ 5,90*
ab € 0,0658*
€ 0,1985*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 244,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.