Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 10-Bit Zähler 74HC Aufwärtszähler SMD Dekade 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460374
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4017D,652
EAN/GTIN:
     5059043066035
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 10
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Trigger-Typ = Positive Flanke, Negative Flanke

Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
10
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Trigger-Typ:
Positive Flanke, Negative Flanke
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Summierzähler, 74hc logic, 1460374, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC4017D,652, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.