Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 bit DAC MCP4811-E/SN, SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460260
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4811-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040144873
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Integrale Nichtlinearität = 3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

10-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4811/4812
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Integrale Nichtlinearität:
3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1460260, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4811ESN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,95*
1 Tag
540
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 3,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.