Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 20mA Ladungspumpe SOIC, 8-Pin, 45 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460207
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7660SEOA
EAN/GTIN:
     5059040125193
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 20mA
Ausgangsspannung = -1,5 → -12 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 45 kHz
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
20mA
Ausgangsspannung:
-1,5 → -12 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
45 kHz
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1460207, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC7660SEOA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,68*
1 Tag
9498
1
€ 14,99*
ab € 0,866*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.