Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460191
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703A-3302E/DB
EAN/GTIN:
     5059040173651
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,3 %/V
Load-Regulation = 2,5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 6.7mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1703A
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,3 %/V
Load-Regulation:
2,5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1460191, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1703A3302EDB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
78
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 78 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Stück
Mindestbestellmenge: 78 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.