Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4922-E/ST, Dual TSSOP, 14-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460174
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4922-E/ST
EAN/GTIN:
     5059040156265
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 1%FSR
Integrale Nichtlinearität = 12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4921/4922
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1460174, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4922EST, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.