Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP47FEB22A0-E/ST, Dual TSSOP, 8-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459395
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47FEB22A0-E/ST
EAN/GTIN:
     5059040127562
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 4.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 6µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Abmessungen = 4.5 x 3.1 x 1.05mm

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP47FEB21/22. Bei der MCP47FEB21/22-Geräteserie von Microchip handelt es sich um gepufferte 12-Bit-Ausgangsspannungs-D/A-Wandler mit nicht flüchtigem Speicher und einer I2C-kompatiblen Schnittstelle, die in Ein- und Zweikanalvarianten erhältlich sind. Merkmale. 8-Bit-Auflösung Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Schnelle Ausregelzeit - 6 μs (typisch) Spannungsreferenzoptionen - Gerät-V ;sub>DD ;/sub>, externe V ;sub>REF ;/sub> (gepuffert oder ungepuffert) oder interne Bandlücke (1,22 V (typisch)) Ausgangsverstärkungsoptionen - Einheit (1x) oder 2x (wenn keine interne V ;sub>DD ;/sub> als Spannungsquelle verwendet wird) Nicht flüchtiger Speicher (EEPROM) Abschaltungsmodi Niedriger Energieverbrauch - Zweikanalvariante für normalen Betrieb 380 μA (max.), Einkanalvariante für normalen Betrieb 180 μA (max.), Abschaltungsbetrieb 650 nA (typisch) und EEPROM-Schreibzyklus 1,9 mA (max.) Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung - 2,7 V bis 5,5 V I ;sup>2 ;/sup>C™-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
4.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
6µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Abmessungen:
4.5 x 3.1 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1459395, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP47FEB22A0EST, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 4,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 298,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.