Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459371
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1755S-5002E/DB
EAN/GTIN:
     5059040156937
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,5 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 100µA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
Höhe = 1.7mm
Breite = 3.7mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1755
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,5 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
100µA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Höhe:
1.7mm
Breite:
3.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1459371, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1755S5002EDB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,55018*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 78 Stück (ab € 0,91731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,35048*
€ 108,70707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,0104*
€ 108,30238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,4302*
€ 104,04194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,03018*
€ 99,99591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,55018*
€ 85,14471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.