Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8 bit DAC MCP48FVB01-E/UN, MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459159
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FVB01-E/UN
EAN/GTIN:
     5059040115705
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = 4.5LSB
Integrale Nichtlinearität = 0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 7.8µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm

Digital-Analog-Wandler MCP48FVB01/02, 8 bit. Die Produktfamilie Microchip MCP48FVB01/02 umfasst Digital-Analog-Wandler (DACs) mit 8-Bit-Spannungsausgang, die eine hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch und einer kurzen Ausregelzeit bietet. Auf der Platine sind ein flüchtiger Speicher und eine SPI-Schnittstelle enthalten, die Schreibbefehle bis 20 MHz und Lesebefehle bis 10 MHz unterstützt. Vier verschiedene Spannungsreferenzoptionen werden angeboten. Merkmale. 8 bit Ausgangsspannungsauflösung (256 Schritte) Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Schnelle Ausregelzeit: 7,8 μs (typisch) DAC-Spannungsreferenzoptionen: Gerät-VDD, externe VREF (gepuffert oder ungepuffert) und interne Bandlücke (1,22 V (typisch)) Ausgangsverstärkungsoptionen: Einheit (1x) oder 2x (wenn keine interne VDD als Spannungsquelle verwendet wird) Flüchtiger Speicher (RAM) Abschaltungsmodi Niedriger Stromverbrauch: 180 μA Normalbetrieb (maximal), 650 nA Abschaltvorgang (typisch) Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 2,7 V bis 5,5 V SPI-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
4.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
7.8µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1459159, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP48FVB01EUN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,75*
€ 84,1925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,62*
€ 78,0878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.