Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458956
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1826S-3302E/EB
EAN/GTIN:
     5059040195417
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 9.65mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1826
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.67 x 9.65 x 4.83mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
9.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1458956, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1826S3302EEB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.