Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 24V SOT-23, 25 V max., Einstellbar, 3-Pin, ±1.0 %, Shunt, 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458772
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS2431AILT
EAN/GTIN:
     5059042678475
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 24V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±1.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 25 V
Ausgangsspannung min. = 2,5 V
Ausgangsspannung max. = 24 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Breite = 1.3mm

Spannungsreferenz, einstellbar, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 24V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±1.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
25 V
Ausgangsspannung min.:
2,5 V
Ausgangsspannung max.:
24 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1458772, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, STMicroelectronics, TS2431AILT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,99*
€ 597,3681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,41*
€ 572,8779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,76*
€ 542,3544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,68*
€ 530,3592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,61*
€ 506,4759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.