Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458572
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1A102
EAN/GTIN:
     5059039581924
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.19%

Niedriger ESR, Miniaturisiert (1 Größe kleiner als Serie FR) Lebensdauer: bei 105 °C 5000 Stunden bis 10000 Stunden RoHS-konform Es werden durchweg robuste und langlebige Materialien verwendet Einfach zu installieren und zu warten - integrierter Isolatoren und flexible Anschlüsse im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.19%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, alu elko panasonic, alu elko, 1458572, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFS1A102, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7110854
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.