Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 16V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458486
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1C472S
EAN/GTIN:
     5059039577163
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.16%

Niedriger ESR, Miniaturisiert (1 Größe kleiner als Serie FR) Lebensdauer: bei 105 °C 5000 Stunden bis 10000 Stunden RoHS-konform Es werden durchweg robuste und langlebige Materialien verwendet Einfach zu installieren und zu warten - integrierter Isolatoren und flexible Anschlüsse im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 16v, alu elko panasonic, alu elko, 1458486, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFS1C472S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.