Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458392
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1A182
EAN/GTIN:
     5059039510733
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1800µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.19%

Niedriger ESR, Miniaturisiert (1 Größe kleiner als Serie FR) Lebensdauer: bei 105 °C 5000 Stunden bis 10000 Stunden ● RoHS-konform Es werden durchweg robuste und langlebige Materialien verwendet Einfach zu installieren und zu warten - integrierter Isolatoren und flexible Anschlüsse im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.19%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1800µf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1458392, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFS1A182, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,50*
2
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.