Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458369
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J222
EAN/GTIN:
     5059039489657
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 8000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.22%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
8000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.22%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200µf 6,3v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 2200uf, 1458369, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFS0J222, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,36*
1 Tag
134
3
€ 5,95*
ab € 0,2932*
€ 0,519*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,53*
1 Tag
1900
1
€ 14,99*
ab € 0,27*
€ 1,322*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701151
ab € 81,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.