Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1457768
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78L10ACLP
EAN/GTIN:
     5059042678765
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 10 V
Line-Regulation = 175 mV
Genauigkeit = ±5%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.83 x 3.43 x 3.68mm
Eingangsspannung min. = 12,5 V
Breite = 3.43mm

Lineare Spannungsregler Serie μA78, Texas Instruments. Das μA78 Familien von Texas Instruments sind lineare Spannungsregler, die eine Reihe von festen Ausgangsspannungen von 2,6 V bis 15 V bieten. Die Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen bieten eine thermische Überlastabschaltung und interne Strombegrenzung. Externe Komponenten sind nicht notwendig, obwohl es möglich ist, die Spannung und den Strom mit externen Geräten anzupassen. Der TI positive Linearregler IC erzeugt einen Ausgangsstrom von 1,5 A für die μA78 Serie; 0,1 A für die μA78L -Version und μA78M bietet 0,5 A Ausgangsstrom. Er wird bei einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich "On-Card"-Regelungen eingesetzt, wodurch Probleme nicht auftreten, die bei Einpunktregelung entstehen, auch geeignet für Telekommunikation, Computer und Anwendungen bei tragbaren Geräten.. Ausgangsstrom: 1,5 A ( μA78xx ); 0,1 A ( μA78Lxx ) und 0,5 A ( μA78Mxx ) Interner thermischer Überlastschutz, interne Kurzschluss-Strombegrenzung Ausgangstransistor Ausgleich Sicherheitsbereich Hohe Verlustleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
10 V
Line-Regulation:
175 mV
Genauigkeit:
±5%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.83 x 3.43 x 3.68mm
Eingangsspannung min.:
12,5 V
Breite:
3.43mm
Weitere Suchbegriffe: 1457768, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UA78L10ACLP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.