Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1457017
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS78230DDCT
EAN/GTIN:
     5059042609073
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = ±1 %
Genauigkeit = ±3%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 500nA
Pinanzahl = 5
Nennleistung = 500mW
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1mm
Eingangsspannung min. = 2,2 V
Breite = 1.75mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 3,0 V bis 3,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
±1 %
Genauigkeit:
±3%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
500nA
Pinanzahl:
5
Nennleistung:
500mW
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1mm
Eingangsspannung min.:
2,2 V
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1457017, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS78230DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,14*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,70*
2 Tage
212
1
€ 14,99*
ab € 0,796*
€ 2,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NCP170ASN300T2G
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.