Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3808G50DBVT, SOT-23 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456750
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3808G50DBVT
EAN/GTIN:
     5059042607284
Suchbegriffe:
1456750
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 4.74V
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 3,0 V bis 13,5 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
4.74V
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,2658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,90*
€ 449,701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,14*
€ 448,7966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,26*
€ 429,8994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,72*
€ 413,7868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,45*
€ 376,5755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.